{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | HFW 9-125 | |
Príkon | 850 W | |
maximálne otáčky | 7 100 min-1 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 33 mm | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 4 m/s2 | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077412 782086 | |
Číslo výrobcu | 78208660000 |