{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Označenie výrobcu | LLK1503 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
maximálne otáčky | 1 500 min-1 - 4 700 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 152 mm | |
Hmotnosť | 3,4 kg | |
Druh produktu | Brúska na kútové zvary | |
Príkon | 1 200 W |
Číslo položky | 077770 LLK1503 |