Ručný refraktometer ANALOG

Č. pol.: 084320 ANALOG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ukazovateľ analógová
Druh produktu Refraktometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084320 ANALOG
EAN/GTIN 4037728721005
Číslo výrobcu 0521000

Popis

Prevedenie:

Rozsah merania: 0 až 32 %, nastaviteľný okulár aj rozsah merania.

Použitie:

Pre rýchle a presné určenie koncentrácie emulzií. Vhodné iba pre chladiace a mazacie prostriedky miešateľné s vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného puzdra, pipety, návodu na obsluhu.

Poznámka:

Dodržujte korekčné faktory chladiacich a mazacích prostriedkov! Brúsnu emulziu napr. vynásobte faktorom 2,1 (veľ. ANALOG, t. j. ak je viditeľných 5 %, potom skutočná hodnota je 10,5 %).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely