• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Multifunkčný olej 5

Č. pol.: 083005 5
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS08: Ohrozenie zdravia

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Farba jantárovo sfarbený
Bod varu 176 °C
Bod vzplanutia 47 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Oxidačné vlastnosti neurcené
Kimenatická viskozita < 1 mm2/s
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS08: Ohrozenie zdravia
Druh produktu viacúčelový olej / univerzálny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083005 5
Číslo výrobcu 49505 5l

Popis

Prevedenie:

Celosvetovo osvedčený viacúčelový olej WD-40 je do veľkej miery bez zápachu, plnený ekologickým hnacím prostriedkom, neobsahuje teflón, živice, silikóny a kyseliny.

Použitie:

  • Odhrdzovač s výrazným kapilárnym účinkom − v krátkom čase uvoľňuje zhrdzavené spoje a zaseknuté skrutky a matice.
  • Čistiaci prostriedok: − rozpúšťa odolné nečistoty, nelepí sa a nezoživičnatie.
  • Mazivo pre všetky klzné plochy, jemnú mechaniku, závesy, bovdenové lanká, zámky a kovania.
  • Ochrana proti korózii: − WD-40 odstraňuje vlhkosť, vniká do pórov chráneného materiálu a konzervuje ho. Citlivé a cenné nástroje si zachovávajú svoju hodnotu.
  • Kontaktný sprej: vytláča vlhkosť z elektrických komponentov.

Pri použití priemyselného rozprašovača Č. 083006 alebo Č. 083509083517 aj pre pre veľkoplošné, hospodárne použitie.

Poznámka:

Schválenia: Okrem iného Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely