Náhradná polyuretánová vložka 40

Č. pol.: 754300 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102 L
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria 102L
Farba červená
Počet kusov 1
Tvrdosť stredne tvrdý
Materiál Polyuretán
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754300 40
EAN/GTIN 4013288001603
Číslo výrobcu 05000625001

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754200.