• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zaisťovacia súprava Titan Basic

Č. pol.: 098110

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EN 363
Hmotnosť 1,72 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098110
Číslo výrobcu 1011896

Popis

Prevedenie:

Súprava Titan Basic − pozostáva z: 1x 1-bodový záchytný popruh TITAN so záchytným okom na chrbte, veľ. L/XL.
  • 1x spojovací prostriedok dlhý 2 m s tlmičom pádu a skrutkovacími karabínami.
  • Použitie:

    Na údržbárske práce a práce na šikmých strechách, ako aj na zaistenie na rebríkoch.

    Norma:

    EN 363

    Poznámka:

    Výrobky vyrobené prevažne z chemických vlákien majú životnosť maximálne 10 rokov od dátumu výroby. Predpokladom je každoročná odborná prehliadka (vizuálna kontrola). Týka sa to všetkých záchytných popruhov, spojovacích prostriedkov a slučiek s dorazom, ktoré sú vyrobené najmä z textilu (chemických vlákien).