Poltopánky sivá/ružová uvex 1 ladies, S2

Č. pol.: 092723
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Ausführung:

Besonders leichter und flexibler Damen Sicherheitsschuh uvex 1 mit Fersen- und Vorfußdämpfung. 100 % metallfrei. Für Chromallergiker geeignet.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen, grau-pink.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 36 – 41, bestellbar in EU-Schuhgrößen 35 – 43.
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
    EU-Schuhgröße Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka