• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Úložný box

Č. pol.: 096921

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vo vnútri 240 mm
Šírka vo vnútri 130 mm
Výška vo vnútri 230 mm
Farba čierna
Veľkosť úložného boxu Midi
Druh produktu Skladovanie prostriedkov na ochranu očí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096921
Číslo výrobcu 4901200

Popis

Prevedenie:

Úložný box z robustného ABS plastu pre bezpečné a čisté uschovanie osobných ochranných pomôcok na pracovisku. Vďaka možnosti upevnenia na stenu možno dôležité OOPP vždy uložiť tam, kde sú potrebné. Bez zamykania.

Použitie:

S penovými vložkami na úschovu štyroch ochranných okuliarov.