Spojovacie prostriedky Bungee 6,8

Č. pol.: 098240 6,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1500047
Druh produktu Nástroje zaistenia proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098240 6,8
EAN/GTIN 852684930926
Číslo výrobcu 7100209333

Popis

Prevedenie:

Na pripevnenie náradia k zariadeniam na zaistenie proti pádu alebo iným upevňovacím bodom. So samozatváracou karabínou Twist-Lock a pútkom.
Nosná kapacita do 6,8 kg. Maximálny otvor karabíny 20 mm.

Poznámka:

Pri upevnení na osobe nesmie hmotnosť nástroja presiahnuť 2,3 kg.