Záchytný popruh CS 2 UNI

Č. pol.: 098100 UNI
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výrobná veľkosť unisize
Obvod bedier 750 - 1200 mm
Hmotnosť 0,88 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098100 UNI
EAN/GTIN 4030281085621
Číslo výrobcu G-0902

Popis

Prevedenie:

CS2. Klasický univerzálny popruh v skupine záchytných popruhov. S dvoma hrudnými okami z polyesteru a jedným chrbtovým okom z ocele. Mnohostranne použiteľné vďaka nekomplikovanej jednotnej veľkosti. Jednoduché a rýchle nasadenie.

Norma:

EN 361