3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5510, stříbrný, 70 mm x 200 m

Č. pol.: 7100066229
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100066229
EAN/GTIN 50051141566103
Číslo výrobcu 7100066229

Popis

Prevedenie:

Reflexní fólie pro přenos zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 70 mm

Popis:

3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5510 pro prodyšné bezpečnostní oblečení, jako jsou trička, mikiny nebo svrchní oděvy.

Charakteristika:

Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Poznámka:

Pro výstražný oděv, jako je práce a pracovní oděvy