Prevedenie:
Třída dle EN 14594
snadná dekontaminace
Celková délka 0,17 m
Celková šířka: 0,165 m.
Celková výška 0 155 m
Popis:
K bezpečnostním přilbám 3M™ Peltor™ je k dispozici mnoho různých doplňků, kterými lze přilby přizpůsobit individuálním potřebám. Stejně jako u všech ostatních výrobků 3M je příslušenství navrženo tak, aby bylo optimálně kompatibilní - což je základní předpoklad pro spolehlivou ochranu a vysoký komfort nošení.
Charakteristika:
Lze kombinovat se všemi čelními deskami
Velmi tichý (<65 dBA)
Pomocné připojení umožňuje připojení nástrojů stlačeného vzduchu, jako jsou stříkací pistole, k regulátoru, aniž by došlo k ovlivnění proudění vzduchu k čelní desce.
Řídicí jednotku lze umístit na opasek praváky nebo leváky.
Otočné bajonetové připojení umožňuje volný pohyb vzduchové hadice do nejpohodlnější polohy.
Poznámka:
Laboratoř
Aplikace nátěrů