Prevedenie:
Barva produktu: Tmavě šedá
Velikost: Malá
Kontrola těsnění tlačítkem
zvyšuje důvěru pracovníků v řádné nošení respirátoru.
Celková šířka: 125 mm
Celková výška 134 mm
Popis:
Polomasky 3M™ Secure Click™ řady HF-800 jsou navrženy tak, aby ve spojení s příslušnou řadou filtrů poskytovaly účinnou a pohodlnou ochranu před mnoha běžnými plyny, parami a částicemi, které se vyskytují v průmyslovém prostředí. Jsou k dispozici ve třech velikostech a volitelně jsou vybaveny řečovou membránou (HF-800SD), která usnadňuje komunikaci při práci. Nízký odpor při dýchání: Snadnější dýchání a pohodlí díky prvnímu čtyřcestnému filtračnímu systému na světě. Dva dvojité filtry proudění vzduchu na respirátoru vytvářejí čtyři cesty proudění vzduchu pro snadnější dýchání. Snadné použití: Nová řada 3M™ Secure Click™ se vyznačuje rychlým a snadným připojením filtru. Funguje stejně snadno jako bezpečnostní pás. Jednoduše zarovnejte filtr do určeného konektoru a zacvakněte jej na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak si můžete být jisti, že jsou filtry správně připojeny. Rychlá a snadná kontrola těsnění tlačítkem pomáhá zvýšit důvěru v bezpečné utěsnění masky. Volitelná mluvící membrána je navržena tak, aby usnadňovala komunikaci při práci. Pohodlí: Silikonové těsnění obličeje s patentovaným pružným nosním profilem je měkké a poskytuje uživateli masky příjemný pocit. Pokrývku hlavy lze snadno nastavit a přizpůsobit. Výdechový ventil pomáhá odvádět teplo a vlhkost z dýchacích cest směrem dolů. Tato řada polomasek se používá společně s filtry 3M™ Secure Click™ řady D8000 (filtr proti plynům/parám), D3000 (filtr proti částicím) a D7000 (vložený filtr proti částicím) proti široké škále plynů, par a částic v souladu se schválením EN.
Charakteristika:
Snadnější dýchání s nízkou odolností proti dýchání díky prvnímu 4-cestnému filtračnímu systému průtoku vzduchu na světě.
Jedinečné, rychlé a bezpečné připojení filtru Secure Click™.
Nová komunikační membrána
pro snadnější komunikaci během práce
Tenký design filtru pro dobré zorné pole a kompatibilitu s určitými svařovacími přilbami.
Výdechový ventil pomáhá směrovat dýchací teplo a vlhkost dolů.
Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk.