Prevedenie:
Klasifikace ochrany A2/P3
Extrémně lehký a vyvážený design
Měkký, nealergenní materiál se strukturovaným těsnicím lemem
Centrálně umístěný výdechový ventil pro účinné odstranění tepla a vlhkosti
Nastavitelný držák na hlavu a snadno připevňující popruhy na krk
Popis:
Jednorázová maska na malování 3M™ nabízí díky integrované filtrační technologii okamžitě nejvyšší úroveň bezpečnosti. Je účinný proti pevným a kapalným částicím i organickým parám. Nabízí tak optimální ochranu zdraví při aplikacích s vodou mísitelnými barvami, emulzními barvami a plnivy, ale i se skleněnými vlákny, měkkým dřevem nebo olejovou mlhou. Účinně chrání také při zpracování kovů a plastů (s výjimkou PVC). Jejich nízká hmotnost zajišťuje maximální pohodlí. Extrémně široké zorné pole zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost a produktivitu procesu. Jednorázová aplikace vám také ušetří časově náročnou údržbu a servis.
Charakteristika:
Respirátory lze používat až do poškození, ucpání filtr na částice, saturace plynový filtr nebo po dobu až jednoho měsíce.
Centrálně umístěný výdechový ventil umožňuje účinný odvod tepla a vlhkosti, zejména v horkém a vlhkém pracovním prostředí
Jednorázová polomaska (FFA2P3 R D) poskytuje ochranu proti organickým výparům (dobré výstražné vlastnosti a bod varu >65 °C), až 30 násobek mezní hodnoty nebo 5000 ppm (nižší hodnota je platná) a ochranu až 30 násobek mezní hodnoty pro částice.
Poznámka:
For use in hazardous industrial environments