Prevedenie:
Nejnovější technologie filtru 3M™;těsnicí body na horní straně masky;speciální design oblasti nosu;inovativní chin tab;Design s integrovanou nastavitelnou nosní lištou s polstrováním a elastickým páskem;jedno balení;s výdechovým ventilem Cool Flow™;k dispozici také s 3M™
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání;zanechává teplo a vlhkost z dýchání;těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky při výdechu;optimálně se přizpůsobí tvaru obličeje;snadné umístění masky na obličeji;žádné prokluzování;zůstává rozměrově stabilní;hygienická a pohodlná přenosnost;kompatibilní s brýlemi 3M™
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším stresem na nositele masky; snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízkému namáhání při výdechu; lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí; ideální střih; bezpečnost díky ideálnímu střihu a těsnému střihu; maska přizpůsobuje pohyb úst při mluvení;dobré přizpůsobení masky během používání;vysoké pohodlí při nošení;zabraňuje kontaminaci masky Vaše použití;snadné ukládání a distribuce
Bezpečnost díky ideálnímu střihu a přiléhavé velikosti
Vylepšená kompatibilita brýlí a ochrany očí
Popis:
Respirátor 3M™ 9928 je součástí řady speciálních masek 3M. Byl vyvinut pro speciální pracovní oblasti. Maska má integrovanou vrstvu aktivního uhlí pro dodatečnou ochranu a snížení obtěžování zápachem. Její přednosti sahají od polstrovaného nosníku s optimálním přizpůsobením tvaru obličeje až po filtrační médium 3M™ Advanced Electret a mimořádně široký, nastavitelný, Brusný Disc Pad opěrný talíř odolný proti roztržení. Výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ zvyšuje pohodlí, zejména v horkém a vlhkém prostředí, protože umožňuje únik tepla a vlhkosti. Mimořádně široké těsnění na obličeji, které je šetrné k pokožce, zajišťuje bezpečnost a pohodlí při individuálním nasazování. Respirátor 3M™ 9928 se díky ergonomickému designu pohodlně nosí pod svářečskou přilbou a svářečským štítem. Je kompatibilní s ochrannými brýlemi 3M™ a má stupeň ochrany FFP2 R D. Limit použití je desetinásobek limitu pro částice - je účinný i proti ozónu a kovovým výparům pod limitem. Je ideální pro svařování. Schválení CE: EN 149:2001+A1:2009.
Charakteristika:
Zabraňuje kontaminaci masky před použitím
Při výdechu těsnicí body minimalizují průtok vzduchu přes horní část masky
Zůstává rozměrově stabilní
Hygienické a pohodlné, které si můžete vzít s sebou
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání
Žádné prokluzování
Kompatibilní s brýlemi 3M™
Poznámka:
Welding applications