Prevedenie:
K dispozici v úrovních ochrany FFP1, FFP2, FFP3
Pokročilý design a nejnovější technologie filtrů
Pohodlí a přiléhavý střih díky speciálnímu designu oblasti nosu
Inovativní klop brady
Výdechový ventil umožňuje únik tepla a vlhkosti
Popis:
Respirátor 3M™ Aura™ 1863+ poskytuje účinnou ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, kde jsou zdravotníci vystaveni prachu, netěkavým kapalným částicím a biologickým aerosolům.
Charakteristika:
Tyto přípravky jsou určeny k použití v oblastech, kde existuje zvýšené riziko infekce nebo respiračního rizika. Jsou testovány v souladu s nařízením (EU) 2016/425 „osobní ochranné prostředky“ a nesou označení CE. Současně splňují ochranné úrovně FFP normy EN 149:2001+A1:2009 pro respirační masky a normy EN 14683:2019 pro chirurgické masky typu II R. Nosič i pracovní prostředí jsou spolehlivě chráněny proti infekčním zárodkům.
Odolné proti stříkající kapalině.
Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování.
Pohodlné dýchání: Inovativní technologie filtru pro sotva znatelný odpor dýchání s bezpečným výkonem filtru.
Pohodlí a přiléhavý střih: Speciální design oblasti nosu se optimálně přizpůsobí tvaru obličeje. S klopou brady lze masku snadno umístit.
Originální 3-dílný design: Pro větší pohodlí a bezproblémovou řeč, a plochý skládací pro pohodlné přenášení.
Hygienické individuální balení: Chrání masku před kontaminací
Poznámka:
Medical environments