3M™ Aura™ jednorázový respirátor pro zdravotní péči, FFP3, typ IIR, zahalený ventil, 8 ks/balení, 1883SV+

Č. pol.: 7000088732
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000088732
EAN/GTIN 04046719563869
Číslo výrobcu 7000088732
Číslo L L01110 94

Popis

Prevedenie:

Snadné skladování a distribuce
Během používání dobře sedí na masce
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším tlakem na nosič masky
Vysoký komfort nošení
Dokonale padnou

Popis:

Respirátor 3M™ Aura™ 1883+ s obousměrnou ochranou dýchacích cest je polomaska s filtrem částic, která má navíc speciálně vyvinutý krytý výdechový ventil 3M™ Cool Flow™. Výdechový ventil snižuje zahřívání masky i odpor při dýchání a zároveň chrání okolí před vydechovanými aerosoly. Tato maska tak chrání nositele masky i životní prostředí. Její výhody začínají dobrou viditelností: těsnicí body na horní straně masky snižují zamlžování brýlí - zejména v kombinaci s výdechovým ventilem 3M™ Cool Flow™. Nová filtrační technologie také zajišťuje pohodlné dýchání. Kombinuje výhody technologie 3M™ Electret filtrů s výhodami nové pokročilé technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání a bezpečný výkon filtru. Dalšími výhodami masky je její trojdílná konstrukce: na jedné straně vede k většímu pohodlí a bezproblémovému mluvení, na druhé straně lze masku složit naplocho, a je tak vhodná pro pohodlné přenášení. Ideální je také speciální konstrukce nosní části, která se dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Podbradní pásek usnadňuje nastavení masky tak, aby dobře seděla a bezpečně těsnila. Maska je také odolná proti stříkajícím tekutinám. Respirátor 3M™ Aura™ 1883+ je hygienicky balen jednotlivě a má stupeň ochrany FFP3 NR D. Mezní hodnota použití je 30násobek mezní hodnoty pro částice. Využití najde v nemocnicích (operační sály, izolační oddělení, aplikace vyžadující ochranu pacientů a uživatelů), farmaceutickém průmyslu, laboratořích a záchranných službách. Schváleno podle EN 149:2001+A1:2009. 3M™ Cool Flow™ kryt výdechového ventilu testován podle EN14683:2005 (obličejová maska).

Charakteristika:

Tyto přípravky jsou určeny k použití v oblastech, kde existuje zvýšené riziko infekce nebo respiračního rizika. Jsou testovány v souladu s nařízením (EU) 2016/425 „osobní ochranné prostředky“ a nesou označení CE. Současně splňují ochranné úrovně FFP normy EN 149:2001+A1:2009 pro respirační masky a normy EN 14683:2019 pro chirurgické masky typu II R. Nosič i pracovní prostředí jsou spolehlivě chráněny proti infekčním zárodkům.
Maximální ochrana proti znečisťujícím látkám ve vzduchu až do 30 násobku mezní hodnoty.
Odolné proti stříkající kapalině.
První ochranná dýchací maska s obousměrnou respirační ochranou.
Dobrá viditelnost: Těsnicí body na horní straně masky snižují zamlžování skel, zejména v kombinaci s výdechovým ventilem 3M™ Cool Flow™.
Pohodlné dýchání: Inovativní technologie filtru pro sotva znatelný odpor dýchání s bezpečným výkonem filtru.
Exhalační ventil 3M™ Cool Flow™: Zvyšuje pohodlí tím, že umožňuje vynikající únik tepla a vlhkosti.
Pohodlí a přiléhavý střih: Speciální design oblasti nosu se optimálně přizpůsobí tvaru obličeje. S klopou brady lze masku snadno umístit.
Originální 3-dílný design: Pro větší pohodlí a bezproblémovou řeč, stejně jako plochý skládací pro praktické nošení.
Hygienické individuální balení: Chrání masku před kontaminací.
Při výdechu body těsnění
Zůstává rozměrově stabilní

Poznámka:

Aplikace vyžadující ochranu pacienta a uživatele
Farmaceutický průmysl
Nemocnice
Laboratoře
Záchranné služby
Operační sál
Izolační stanice