Prevedenie:
Značka: Aura™
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - vysoce výkonná filtrační technologie vyvinutá pro vysokou a spolehlivou filtraci částic při menším vystavení uživatele masky.
Originální třídílný design byl vyvinut tak, aby se hodil pro různé tvary obličeje. Hygienicky jednotlivě balené
Inovativní pomůcky pro přizpůsobení na horní a spodní straně masky, stejně jako nová funkce ″Grip″ pro udržení masky na ventilu, umožňují snadnější a hygieničtější otevírání a předtvarování, stejně jako nasazení a korekci masky na obličeji
Textilní komfortní páska je trvanlivá, odolná proti roztržení a pohodlná při nošení. Barevné kódování pro snadnou identifikaci úrovní ochrany: Červená pro FFP3
Popis:
Model 9332+Gen3 nabízí bezpečnost a pohodlí třetí generace. Je navržena tak, aby se co nejlépe nosila, a kombinuje bezpečnost, pohodlí při nošení a manipulaci, aby uživateli masky poskytovala co největší užitek. Komfortní ventil Cool Flow™ (u modelů s ventilem) se otevírá snadněji než ventil Cool Flow™ předchozí generace. Může tak unikat více horkého vzduchu k dýchání a zabraňuje se hromadění tepla pod maskou. Horní a spodní vodítka pro upevnění masky a nová funkce ″Grip″ pro uchycení masky na ventilu usnadňují a hygieničtěji otevírají, předtvarovávají, nasazují a opravují masku na obličeji. Barevně rozlišený komfortní pásek je odolný, odolný proti roztržení a pohodlný při nošení. Aby měl uživatel masky jistotu, že používá originální výrobky 3M, zavedla společnost 3M proces ověřování 3M Safe Guard™ u masek AuraTM 3. generace.
Charakteristika:
Originální třídílný plochý skládací design pro různé tvary a velikosti obličeje
Nový komfortní ventil 3M™ Cool Flow™ vypouští vyšší procento teplého vydechovaného vzduchu - pro vyšší komfort (ve srovnání s ekvivalentním modelem 3M™ Aura™ 9300+).
Pokročilé filtrační médium 3M Advanced Electret (AEM) usnadňuje dýchání.
Inovativní výstupky na horní a dolní části masky usnadňují polohování a nasazování.
Textilní pásky na hlavu, barevně označené pro rychlou a snadnou identifikaci úrovně ochrany (červená pro FFP3)
Ploché skládací provedení a samostatné balení pro snadné skladování
FFP3 (NPF 50) ochrana dýchacích cest v nebezpečných pracovních prostředích
K dispozici ve standardních baleních (20 kusů v krabičce) nebo malých baleních (5 kusů v krabičce).
Vyrobeno ve Velké Británii
Poznámka:
Inovativní výstupky na horním a dolním panelu usnadňují polohování a nastavení.