{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Veľkosť ES | D120 | |
Veľkosť NL | D120 | |
Veľkosť SE | C148 | |
Konfekčná veľkosť DE | 30 | |
Veľkosť FR | 56C | |
Veľkosť IT | D120 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 091845 30 | |
EAN/GTIN | 7330509311240 | |
Číslo výrobcu | 150025179900D120 |