{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 92% polyester; 8% elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 255 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 94 | |
Druh produktu | Nohavice na ochranu proti chladu |
Číslo položky | 091714 94 | |
EAN/GTIN | 7330509774922 | |
Číslo výrobcu | 147725139900C146 |