Ochranné nohavice do pásu Priemysel 26

Č. pol.: 091011 26
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 33% bavlna; 3% elastoolefín; 64% polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 265
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 33% bavlna; 3% elastoolefín; 64% polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 265 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba námornícka modrá / čierna
Konfekčná veľkosť DE 26
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091011 26
EAN/GTIN 4062406943721

Popis

Prevedenie:

Nová priemyselná kolekcia GARANT vyrobená z odolnej zmiešanej tkaniny s obsahom XLANCE® stretch pre vyššiu voľnosť pohybu. Vysoké pohodlie počas nosenia vďaka 4-cestným pružným vložkám v oblastiach so zvýšeným namáhaním. Obzvlášť odolná vďaka kombinácii vysoko kvalitných tkanín „made in Europe“ a použitiu trojitých švov. Výstuž z materiálu Cordura® odolná proti oderu na kolenách. Zabráni škrabancom na komponentoch pomocou skrytých zipsov YKK®. Vhodné na priemyselné pranie podľa normy EN ISO 15797. Farebne a tvarovo stabilná. Ideálne pre použitie na priemyselných pracoviskách.
Nohavice s elastickým pásom pre vyššie pohodlie pri nosení.
  • Vyvýšený zadný pás vyrobený zo strečového materiálu.
  • Dve zadné vrecká a dve predné vrecká.
  • Výstuž z materiálu Cordura® na kolenách.
  • Vrecko na pero a meter.
  • Vrecko na zips a vrecko na mobilný telefón.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

GARANT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke GARANT.

Normálne pánske veľkosti
Veľkosť DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Medzinárodné veľkosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obvod hrudníka 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pása 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod bedier 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Dĺžka kroku 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Dĺžka rukáva 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Telesná výška 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Veľkosť DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudníka 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pása 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod bedier 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Dĺžka kroku 76 77 78 79 80 81
Telesná výška 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Úzke pánske veľkosti
Veľkosť DE 90 94 98 102 106 110
Obvod hrudníka 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obvod pása 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Meranie zadku 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Dĺžka kroku 83 84 85 86 87 88
Telesná výška 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Ženy
Medzinárodné veľkosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obvod hrudníka 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obvod pása 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obvod bedier 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Dĺžka kroku 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Dĺžka rukáva 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Telesná výška 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka