{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Priemysel | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť UK | 2XL | |
Veľkosť US | 2XL | |
Veľkosť ES | C58 | |
Veľkosť NL | C58 | |
Veľkosť SE | C154 | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Veľkosť FR | 52 | |
Veľkosť IT | C58 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091422 58 | |
Číslo výrobcu | 140418009994C58 |