Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ochranné nohavice do pásu CANVAS 320, námornícka modrá, Konfekčná veľkosť DE: 50

Č. pol.: 091361 50
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PLANAM V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PLANAM.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Ako sa odmerať

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniva: 320
  • Umyte: 60 °C farebná bielizeň
  • Štandard: EN 14404

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) CANVAS 320
Špeciálny servis textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniva 35 % bavlna; 65 % polyester
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 320 g/m2
Umyte 60 °C farebná bielizeň
Farba námornícka modrá
Veľkosť oblečenia DE 50
Veľkosť FR 46
Štandard EN 14404
Typ výrobku Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091361 50
Číslo výrobcu 2128 GR. 50

Popis

Prevedenie:

Odolná línia pracovných odevov Canvas 320 ponúka vysokú ochranu v širokej škále pracovných podmienok. S elastickým pásom pre pohodlné nosenie. Odolnosť voči roztrhnutiu a oderu vďaka výstuži Cordura® na obzvlášť namáhaných miestach. Ľahko udržiavateľná tkanina odpudzuje nečistoty a vodu vďaka povrchovej úprave Teflon®. S reflexným lemovaním z reflexného materiálu 3M™ Scotchlite™ pre lepšiu viditeľnosť v tme.
Ochranné nohavice do pása so siedmymi pútkami na opasok.
  • Vrecká na chrániče kolien vystužené materiálom Cordura.
  • Certifikované podľa EN-14404 spolu s chráničmi kolien č. 091802.
  • Vystužené zadné vrecká.
  • Dve bočné vrecká vyrobené z materiálu Cordura®.
  • Dvojité vrecko na meter vyrobené z materiálu Cordura®.
  • Stehenné vrecko s nášivkou na mobilný telefón vrecko.
  • Zapínanie na zips.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Nohavice do pása vo farebnej kombinácii čierna pod č. 091362.
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie.
Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.