{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CANVAS 320 | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | čierna | |
Veľkosť ES | 46C | |
Konfekčná veľkosť DE | 25 | |
Veľkosť FR | 46C | |
Veľkosť IT | 46C | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091362 25 | |
Číslo výrobcu | 2124 GR. 25 |