{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Service Plus | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 85 % bavlna; 15 % polyamid | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 340 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá / čierna | |
Veľkosť ES | D120 | |
Veľkosť NL | D120 | |
Veľkosť SE | C60 | |
Konfekčná veľkosť DE | 30 | |
Veľkosť FR | 56C | |
Veľkosť IT | D120 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091842 30 | |
EAN/GTIN | 7330509486023 | |
Číslo výrobcu | 145911428999C30 |