Prevedenie:
Ergonomicky strihané nohavice radu ACCELERATE sa prispôsobujú prirodzeným pohybom tela. Okrem toho nízky pás umožňuje prispôsobenie sa všetkým pohybom nositeľa. Vďaka pásu, ktorý obopína postavu, sú nohavice ideálne na všetky pracovné pozície. Vrecká na nohaviciach sú integrované do dizajnu a
švy sú zdvojené.- Rázporok so zipsom.
- Predné vrecká.
- Zadné vrecká.
- Vrecko na stehne vrátane vrecka na mobilný telefón, chlopne, patentky a odnímateľného puzdra na identifikačné karty.
- Vrecko na pravítko a meter.
Vďaka materiálu
Ultimate Stretch je tkanina mimoriadne pružná a nerozťahuje sa ani neprekáža. Štvorsmerná elastická tkanina kombinuje
ľahkú hmotnosť s
veľmi dobrou odolnosťou. Okrem toho funkčný materiál odpudzuje vodu a je veľmi dobre viditeľný vďaka
reflexným účinkom.
Poznámka:
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Veľkosti 46L – 56L pre štíhle veľkosti,
veľkosti 46S – 56S pre zavalité veľkosti.
Dámsky variant strečových nohavíc do pása v čierno-modrej farbe pod č.
091404.