{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | UNIQUE | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 50 % bavlna; 50 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 205 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | čiernomodrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091473 54 | |
EAN/GTIN | 5711074436293 | |
Číslo výrobcu | 16079-230-010 82C54 |