{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Service Plus | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 60 % bavlna; 40 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091761 48 | |
EAN/GTIN | 7330509647325 | |
Číslo výrobcu | 719513309956C48 |