{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 32% bavlna; 4 % elastolefin; 64% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | sivá / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 36 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091080 36 | |
EAN/GTIN | 4067263517047 |