Zimní bunda XXL

Č. pol.: 486218113399XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zimná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486218113399XXL
EAN/GTIN 7330509370872
Číslo výrobcu 486218113399XXL
Číslo L L00980 3981

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou

Provedení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na suchý zip
Vložené kapsy s podšívkou

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Vnější materiál odpuzující vodu a špínu

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Zimní Hi-Vis bunda s prošívanou podšívkou z odolné, vodu a nečistoty odpuzující vnější tkaniny
  • V dolní části je nastavitelná a v zadní části byla prodloužena, aby záda nebyla chladná ani při pohybu
  • Na pažích, hrudi a zádech jsou plochy pro zdobení
  • Bunda je certifikována podle EN proti Hi-Vis i chladu a je opravdu dobrou univerzální zimní Hi-Vis bundou

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať