{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 160 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN 343; EN 342 | |
Druh produktu | Zimná bunda |
Číslo položky | 091885 XL | |
EAN/GTIN | 7330509399149 | |
Číslo výrobcu | 488119878900XL |