{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Workwear | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 230 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 30 °C šetrné pranie | |
Farba | tmavomodrá | |
Materiál | 3-vrstvový laminát s technológiou TRIACTIVE-PRO | |
Materiál vnútornej výplne | lahký flís | |
Veľkosť Unisex | S | |
priedušné | Áno | |
odolné proti vetru | Áno | |
Vedenie rezu | Dámsky strih | |
Zapínanie bundy | Zips | |
Druh produktu | Softshellová bunda |
Číslo položky | 090500 S |