Měkká lehká vesta uvex perfeXXion hnědá/oblázková XS

Č. pol.: 1723008
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Softshellová bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1723008
EAN/GTIN 4031101677668
Číslo výrobcu 1723008

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Vesta
  • Typ výrobku Podtypy: Softshellová vesta
  • Barva (filtr): hnědá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: XS