Multinorm Celkově vlastní C64

Č. pol.: 608915123389C64
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinéza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 608915123389C64
EAN/GTIN 7330509626085
Číslo výrobcu 608915123389C64

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero
Kapsa na hrudi se zipem, náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Přední kapsy s klopou a knoflíkem, Otevírání s klopou pro uchycení podkladového oděvu
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná ID-. kapsa na nehořlavý oděv
Nastavitelný pas
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Velikosti C lze rozšířit na velikosti C100

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední zapínání se skrytými knoflíky v plastu, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Kombinéza je vyrobena z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
  • Tyto měkké kombinézy umožňují snadný pohyb a kolena jsou zesílena tkaninou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Kombinézy mají mnoho chytrých řešení kapes navržených tak, aby splňovaly certifikační normy
  • Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou zesíleny dvojitou tloušťkou, aby se prodloužila jejich životnost
  • Kapsa má otvor pro přístup k dalšímu- vrstvy oblečení
  • Tkanina Ripstop zajišťuje prvotřídní odolnost proti oděru
  • Všechny velikosti C lze prodloužit na velikosti C-150
  • Výrobek je certifikován podle normy EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 třídy 3, EN ISO 11611 třídy 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 třídy 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať