{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | QUALITY DRESS | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá | |
Materiál | Bavlna | |
Veľkosť UK | 28R | |
Veľkosť US | 30/30 | |
Veľkosť ES | 38 | |
Veľkosť NL | 44 | |
Veľkosť Unisex | S | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Veľkosť FR | 38 | |
Veľkosť IT | 38 | |
Zapínanie bundy | zapínanie na gombíky | |
prekryté vedenie zipsu | Áno | |
Manžeta | rovný, otvorený | |
Počet postranných vreciek | 2 | |
Postranné vrecká | spevnené | |
Druh produktu | Kabát |
Číslo položky | 091141 44 | |
EAN/GTIN | 4014382980535 |