{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ADVANCED | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 78 % polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 460 g/m2 | |
Pranie | 40 °C šetrné pranie | |
Farba | čierna | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Druh produktu | Pletená bunda |
Číslo položky | 091798 XL | |
EAN/GTIN | 5711074602995 | |
Číslo výrobcu | 17105-309-09 XL |