{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CANVAS 320 | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť ES | 54C | |
Konfekčná veľkosť DE | 28 | |
Veľkosť FR | 54C | |
Veľkosť IT | 54C | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091351 28 | |
Číslo výrobcu | 2118 GR 28 |