{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | nevädzovo modrá / čierna | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091114 L | |
EAN/GTIN | 4053813487984 | |
Číslo výrobcu | 1125 5302-4699-L |