{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CHELSEA EVOLUTION | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 94 % polyester; 6% spandex | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / oranžová | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Bunda z materiálu microfleece |
Číslo položky | 090673 L | |
Číslo výrobcu | 72146_990-L |