Košile s dlouhým rukávem uvex suXXeed Greencycle šedá/antracitová XL

Č. pol.: 8881212
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Košeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8881212
EAN/GTIN 4049358597257
Číslo výrobcu 8881212
Číslo L L01660 280

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Název produktu: tričko pracovníka
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Košile s dlouhým rukávem
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Sportovní střih
  • Velikost: XL