Carhusa uvex ochrana flash žlutá/žlutá varování 44

Č. pol.: 8965605
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8965605
EAN/GTIN 4031101666631
Číslo výrobcu 8965605

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Oblečení s vysokou viditelností
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Kalhoty Cargo
  • Barva (filtr): žlutá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 44