{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091754 L | |
Číslo výrobcu | 488825243389 GR. L |