{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
Pranie | Vhodné na priemyselné pranie | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Označenie výrobcu | Nohavice s trakmi 2162 Splash Proban | |
Farba | tmavoantracitová / sivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 110 | |
Druh produktu | Ochranné zváračské nohavice |
Číslo položky | 091507 110 | |
EAN/GTIN | 4057121031044 | |
Číslo výrobcu | 952162-537-110 |