• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ochranné zváračské náprsenkové nohavice PROBAN 62

Č. pol.: 091599 62
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 100 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 380
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 100 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 380 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba kráľovská modrá
Konfekčná veľkosť DE 62
Druh produktu Ochranné zváračské nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091599 62
EAN/GTIN 4050274860233
Číslo výrobcu 01096 50062 001 41-62

Popis

Prevedenie:

Klasický, jednofarebný ochranný odev pre zváranie je obzvlášť odolný a spája vysoké pohodlie počas nosenia s dobrou priedušnosťou. Oblečenie zabezpečuje preventívnu ochranu pred teplom, iskrami a rozstrekom pri zváraní. Okrem toho má táto séria vlastnosti spomaľujúce horenie, ktoré zostávajú aj po opakovanom praní. Oblasti použitia: Oceliarne, kovospracujúci priemysel, zvárači, stavba závodov, zlievárne.
Nohavice na traky PROBAN® sú veľmi pohodlné vďaka elastickým výstuhám s upínacími prackami. Na spodnej časti chrbta je dosiahnutá ešte vyššia ochrana s vysoko vykrojenou ochranou ľadvín. Bočné vrecká sa dajú regulovať gombíkmi.
  • Dve postranné vrecká.
  • Vystužené náprsné vrecko, vrecko na meter a zadné vrecko s chlopňou a zapínaním na skrytý patentný gombík.
  • Spracovanie rozparku so skrytým zapínaním na gombík.

Norma:

  • EN ISO 11611, trieda 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na požiadanie je k dispozícii s gramážou textílie 470 g/m2 certifikovanou podľa EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Alebo v ľahšej verzii s hmotnosťou 320 g/m2 testovanej podľa EN 11611, trieda 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka