Anti-Flame Oblek s dlouhým rukávem C44

Č. pol.: 606115169994C44
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný overal proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606115169994C44
EAN/GTIN 7330509559918
Číslo výrobcu 606115169994C44

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
85% bavlna, 14% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou
Kapsa na nohy s klopou a přídavná kapsa na nářadí
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsy se zipem
Vnitřní kapsa s klopou

Detaily
Vlnovec na zádech
Nastavitelná guma v pase
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Reflex
Reflexní detaily

Přední zapínání
Robustní skryté dvou-. dvoucestný kovový zip

Praní
Prací prostředky EN ISO 15797

Funkční vlastnosti
Oleje, odpuzující špínu a vodu

Popis:

  • Odolná protipožární kombinéza s praktickými kapsami a robustním skrytým jednosměrným kovovým zipem
  • Zadní panel s měkkým lemem a předohnutými lokty pro větší pohodlí
  • Reflexní detaily zajišťující zvýšenou viditelnost
  • Průmyslově pratelné
  • Tkanina má obloukovou odolnost podle normy IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certifikováno podle EN 1149-5
  • EN 13034 typ 6
  • EN ISO 11611, třída 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať