Tričko s ochranou proti plameni 6XL

Č. pol.: 3226150489006XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná košeľa proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3226150489006XL
EAN/GTIN 7330509659946
Číslo výrobcu 3226150489006XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
98% bavlna, 2% antistatická, nehořlavý, antistatický, 230 g/m²

Detaily
Košilový límec
Vnější certifikační štítky

Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky

Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krytými knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero

Vysvětlení velikosti
Výrobek má rozšířený velikostní oblouk

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Funkční pánská nehořlavá košile do exponovaného prostředí
  • Tato nehořlavá košile je vhodná zejména do pracovního prostředí, kde je nutná odolnost proti plamenům
  • Chytrý funkční design se skrytými knoflíky na předním díle a funkcí rychlého zapínání
  • Materiál je pohodlný, má velkorysý střih a dobrou volnost pohybu
  • Tato košile má dvě náprsní kapsy s praktickým držákem na tužky
  • Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 a IEC 61482-2, třída 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať