Tričko s výstražnou ochranou L

Č. pol.: 091658 L
Zľava
32,10 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 219 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 55 % bavlna; 45 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 185
  • Odev štandard: UV štandard 801
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zloženie tkaniny 55 % bavlna; 45 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 185 g/m2
Odev štandard UV štandard 801
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba žltá
Veľkosť Unisex L
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091658 L
EAN/GTIN 4062406378059

Popis

Prevedenie:

Tričko High-Vis s moderným strihom. UV-ochrana. Lepšie pohodlie pri nosení vďaka elastickým a priedušným reflexným prvkom.
Tričko High Vis v žltej farbe. Jednoduchý dizajn. S okrúhlym výstrihom.

Norma:

Veľkosť XS – M : EN ISO 20471, trieda 1.
Veľkosť L – 4XL : EN ISO 20471, trieda 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Veľkosť DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Medzinárodné veľkosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obvod hrudníka v cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pása v cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod bedier v cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Dĺžka kroku v cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Výška cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Veľkosť DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudníka v cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pása v cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod bedier v cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Dĺžka kroku v cm 76 77 78 79 80 81
Výška cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Veľkosť DE 34 36 38 40 42 44 46
Medzinárodné veľkosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obvod hrudníka v cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obvod pása v cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obvod bedier v cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Dĺžka kroku v cm 80 80 80 80 80 80 80
Výška cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Ako sa odmerať
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka