Mikina Multinorm 4XL

Č. pol.: 3074176289004XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3074176289004XL
EAN/GTIN 7330509726150
Číslo výrobcu 3074176289004XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60% modakryl, 39% bavlna, 1% antistatické vlákno, fleece, nehořlavý, antistatický, 280g/m²

Detaily
Kruhový výstřih, manžety u krku
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Vlnitý lem

Popis:

  • Potítko odolné proti plameni se zesílenými švy u krku a na ramenou a žebrovanými manžetami
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, třída 1
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať