Multinorm zimní bunda High Vis žlutá/ námořnická modř 4XL

Č. pol.: 4467151433894XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4467151433894XL
EAN/GTIN 7330509824047
Číslo výrobcu 4467151433894XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda
Vnitřní náplet na konci rukávu, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s vlnovcem a klopou
Přední kapsy s fleecovou podšívkou, Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Přední kapsa na doklady

Detaily
Nastavitelný pas
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec s krytým zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek
Vnější certifikační štítky

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip

Podšívka
Zateplená

Reflex
Odolné reflexní pásky všité s dvojitými švy

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu

Popis:

  • Zimní nepromokavá, odolná a podšitá bunda, která je ideální pro práci v exponovaném a chladném prostředí
  • Bunda má dvě plynová poutka, dvoucestný zámek, nastavitelný pas, manžety na koncích rukávů a boční kapsy
  • Límec je vybaven knoflíky, takže lze použít kapuci 2169 (prodává se samostatně)
  • Certifikováno podle EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať