{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Pranie | 95 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | antracitová/tmavomodrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 102 | |
Norma | EN 13034 | |
Druh produktu | Plášť na ochranu proti chemikáliám |
Číslo položky | 091535 102 | |
EAN/GTIN | 4050274249083 | |
Číslo výrobcu | 02006 10053 000 2082-102 |